0507685900000-CUSCINETTO A RULLINI NA4852-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:NA4852-XL
Rubix:160000000399126
Produttore:0507685900000
EAN:4047643203852
0507685900000-CUSCINETTO A RULLINI NA4852-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507685900000-CUSCINETTO A RULLINI NA4852-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x320x320 mm
Peso10532 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza60 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento890 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1160000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr415000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1929,60 IVA esclusa
/ Unità
2354,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione