0006041350000-ASTUCCIO A RULLINI HN1516

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN1516
Rubix:999210326080191
Produttore:0006041350000
EAN:4054364526979
0006041350000-ASTUCCIO A RULLINI HN1516

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006041350000-ASTUCCIO A RULLINI HN1516


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Astucci a rullini HN, a pieno riempimento di rullini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,27 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza16 mm
Seriehn
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,90 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore