Riferimenti
Koyo:AX3552
Rubix:160000000394364

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX3552
Contropiastra in acciaio per cuscinetti.
Punti di forza
Contropiastra integrata su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
| Serie | ax3552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore