0506511530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4909-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4909-XL
Rubix:160000000399165
Produttore:0506511530000
EAN:4012802194692
0506511530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4909-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506511530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4909-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x68x68 mm
Peso276 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza22 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r73000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 39,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore