0507748670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-2RSR-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4908-2RSR-XL
Rubix:160000000399300
Produttore:0507748670000
EAN:4012802271560
0507748670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-2RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507748670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-2RSR-XL


Cuscinetto a rullini RNA49..-2RSR, serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x62x62 mm
Peso154 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Serierna..-2rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 36,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore