Riferimenti
Koyo:AX41226
Rubix:160000000394386

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX41226
Contropiastra in acciaio per cuscinetti.
Punti di forza
Contropiastra integrata su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | ax41226 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore