Riferimenti
Rif. sostituito:NA4920
INA:NA4920-XL
Rubix:160000000399176
Produttore:0506616470000
EAN:4047643205474


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0506616470000-CUSCINETTO A RULLINI NA4920-XL
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Punti di forza
Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1925 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 270000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 144000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore