0506616710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4924-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4924-XL
Rubix:160000000399178
Produttore:0506616710000
EAN:4047643205436
0506616710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4924-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506616710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4924-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x165x165 mm
Peso2860 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr205000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
292,58 IVA esclusa
/ Unità
356,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore