0504765800000-CUSCINETTO A RULLINI NA4914-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4914-XL
Rubix:160000000399170
Produttore:0504765800000
EAN:4012802731705
0504765800000-CUSCINETTO A RULLINI NA4914-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0504765800000-CUSCINETTO A RULLINI NA4914-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x100x100 mm
Peso716 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r156000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 100,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore