CUSCINETTO A RULLINI NK 12/12

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 12/12
Rubix:999190200021696
Produttore:NK 12/12
EAN:7316577029089
CUSCINETTO A RULLINI NK 12/12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 12/12


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Serienk
Gabbiaacciaio
Numero di file1
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
10,31 IVA esclusa
/ Unità
12,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione