0507441430000-CUSCINETTO A RULLINI NA6902-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6902-XL
Rubix:160000000399210
Produttore:0507441430000
EAN:4012802702699
0507441430000-CUSCINETTO A RULLINI NA6902-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507441430000-CUSCINETTO A RULLINI NA6902-XL


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Needle roller bearing NA69..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x28x28 mm
Peso64 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza23 mm
Seriena69..-xl
Regime di riferimento11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 22,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore