Riferimenti
Koyo:RAX 718
Rubix:160000000393947

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 18,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO COMBINATO RAX718
Gabbia metallica. Anelli in acciaio per cuscinetti temprati in massa.
Punti di forza
Ingombro radiale ridotto. Montaggio semplice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 18,2 mm |
| Serie | rax718 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione