0506596000000-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4906-XL
Rubix:160000000399161
Produttore:0506596000000
EAN:4012802732504
0506596000000-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506596000000-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x47x47 mm
Peso101 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r35500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
27,38 IVA esclusa
/ Unità
33,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore