0506511960030-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-XL-C3

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4908-XL-C3
Rubix:170000000973253
Produttore:0506511960030
EAN:4012802702187
0506511960030-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506511960030-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-XL-C3


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso230 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Seriena49..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Codice doganale84824000
€ 35,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore