0011978780000-ASTUCCIO A RULLINI HK0910-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0910-B
Rubix:160000000399409
Produttore:0011978780000
EAN:4054362388043
0011978780000-ASTUCCIO A RULLINI HK0910-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011978780000-ASTUCCIO A RULLINI HK0910-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x13x13 mm
Peso3 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza10 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4250 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,04 IVA esclusa
/ Unità
3,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore