CUSCINETTO A RULLINI NKI 42/20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:NKI 42/20
Rubix:999190200021244
Produttore:14292
EAN:7316577120946
CUSCINETTO A RULLINI NKI 42/20
Riepilogo info tecniche
Diametro interno42 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 42/20


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x57x57 mm
Peso148 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8500 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r61 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29,2 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,83 IVA esclusa
/ Unità
65,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione