0507546530000-CUSCINETTO A RULLINI NK80/35-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK80/35-XL
Rubix:160000000399064
Produttore:0507546530000
EAN:4012802268119
0507546530000-CUSCINETTO A RULLINI NK80/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507546530000-CUSCINETTO A RULLINI NK80/35-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x95x95 mm
Peso394 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza35 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r184000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
71,79 IVA esclusa
/ Unità
87,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore