CUSCINETTO A RULLINI NKIS 30

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIS 30
Rubix:999190200021774
Produttore:14370
EAN:7316577710659
CUSCINETTO A RULLINI NKIS 30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIS 30


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x52x52 mm
Peso184 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r54 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36,9 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
50,42 IVA esclusa
/ Unità
61,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione