0506615820000-CUSCINETTO A RULLINI NA4913-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4913-XL
Rubix:160000000399169
Produttore:0506615820000
EAN:4012802222876
0506615820000-CUSCINETTO A RULLINI NA4913-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506615820000-CUSCINETTO A RULLINI NA4913-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x90x90 mm
Peso465 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento3500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r112000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 79,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore