Riferimenti
INA:RNAO20X28X13
Rubix:160000000399313
Produttore:0001440610000
EAN:4012802716931


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0001440610000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO20X28X13
Cuscinetto a rullini RNAO, senza bordi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 25 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | rnao |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione