0507546290000-CUSCINETTO A RULLINI NK75/25-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK75/25-XL
Rubix:160000000399061
Produttore:0507546290000
EAN:4012802701043
0507546290000-CUSCINETTO A RULLINI NK75/25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno92 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507546290000-CUSCINETTO A RULLINI NK75/25-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x92x92 mm
Peso311 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno92 mm
Larghezza25 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r104000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
55,38 IVA esclusa
/ Unità
67,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione