0507685810000-CUSCINETTO A RULLINI NA4848-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4848-XL
Rubix:160000000399125
Produttore:0507685810000
EAN:4047643203869
0507685810000-CUSCINETTO A RULLINI NA4848-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507685810000-CUSCINETTO A RULLINI NA4848-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x300x300 mm
Peso9834 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento990 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1080000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr400000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1467,40 IVA esclusa
/ Unità
1790,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione