0506615900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4915-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4915-XL
Rubix:160000000399171
Produttore:0506615900000
EAN:4012802508611
0506615900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4915-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506615900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4915-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x105x105 mm
Peso775 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza30 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento3150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r162000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 109,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione