0507548660000-CUSCINETTO A RULLINI NK105/36-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK105/36-XL
Rubix:160000000399074
Produttore:0507548660000
EAN:4047643204514
0507548660000-CUSCINETTO A RULLINI NK105/36-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507548660000-CUSCINETTO A RULLINI NK105/36-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x125x125 mm
Peso713 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza36 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr129000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
151,67 IVA esclusa
/ Unità
185,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore