0005384180000-ASTUCCIO A RULLINI HK1210-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1210-B
Rubix:160000000399414
Produttore:0005384180000
EAN:4012801026710
0005384180000-ASTUCCIO A RULLINI HK1210-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005384180000-ASTUCCIO A RULLINI HK1210-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x16x16 mm
Peso4 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4950 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
3,23 IVA esclusa
/ Unità
3,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore