0507544320000-CUSCINETTO A RULLINI NK60/35-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK60/35-XL
Rubix:160000000399052
Produttore:0507544320000
EAN:4012802243376
0507544320000-CUSCINETTO A RULLINI NK60/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507544320000-CUSCINETTO A RULLINI NK60/35-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x72x72 mm
Peso262 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza35 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r130000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
41,24 IVA esclusa
/ Unità
50,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore