Riferimenti
Nadella:RNA 2075
Rubix:160000000393611
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLINI ACCOSTATI RNA2075
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Serie | rna |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione