0000080790000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS70

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS70
Rubix:160000000399090
Produttore:0000080790000
EAN:4012802059960
0000080790000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000080790000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS70


Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x100x100 mm
Peso680 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza28 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r133000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 138,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione