0506617360000-CUSCINETTO A RULLINI NA49/32-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA49/32-XL
Rubix:160000000399162
Produttore:0506617360000
EAN:4012802209709
0506617360000-CUSCINETTO A RULLINI NA49/32-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506617360000-CUSCINETTO A RULLINI NA49/32-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso158 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
29,31 IVA esclusa
/ Unità
35,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore