CUSCINETTO A RULLINI RNA 4917

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 4917
Rubix:999190200021443
Produttore:21331
EAN:7316577115768
CUSCINETTO A RULLINI RNA 4917

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 4917


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x120x120 mm
Peso657 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza35 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione