0507533390000-CUSCINETTO A RULLINI NK14/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK14/20-XL
Rubix:160000000399000
Produttore:0507533390000
EAN:4012802733402
0507533390000-CUSCINETTO A RULLINI NK14/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507533390000-CUSCINETTO A RULLINI NK14/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x22x22 mm
Peso26 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento15900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
10,48 IVA esclusa
/ Unità
12,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore