Riferimenti
Koyo:AX 27 44
Rubix:999190100095079

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX2744
Contropiastra in acciaio per cuscinetti.
Punti di forza
Contropiastra integrata su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
| Serie | ax2744 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione