0001392890000-CUSCINETTO A RULLINI NKS50

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS50
Rubix:160000000399106
Produttore:0001392890000
EAN:4012802060089
0001392890000-CUSCINETTO A RULLINI NKS50

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001392890000-CUSCINETTO A RULLINI NKS50


Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x65x65 mm
Peso161 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza22 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 38,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore