CUSCINETTO A RULLINI NKI 100/40

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 100/40
Rubix:999190200021227
Produttore:14257
EAN:7316570922325
CUSCINETTO A RULLINI NKI 100/40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 100/40


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x130x130 mm
Peso1330 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza40 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3600 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r305 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
368,02 IVA esclusa
/ Unità
448,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione