0126554300968-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-RS-FPM-B-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1012-RS-FPM-B-L271
Rubix:160000000399508
Produttore:0126554300968
EAN:4047643188005
0126554300968-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-RS-FPM-B-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0126554300968-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-RS-FPM-B-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-RS, tenuta a labbro su un lato, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3290

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x14x14 mm
Peso4 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-rs-b
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4400 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
3,86 IVA esclusa
/ Unità
4,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore