0507544080000-CUSCINETTO A RULLINI NK55/25-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK55/25-XL
Rubix:160000000399049
Produttore:0507544080000
EAN:4012802273878
0507544080000-CUSCINETTO A RULLINI NK55/25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507544080000-CUSCINETTO A RULLINI NK55/25-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x68x68 mm
Peso192 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 30,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore