Riferimenti
Rif. sostituito:NKS32
INA:NKS32-XL
Rubix:160000000399100
Produttore:0507700120000
EAN:4054363051854


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0507700120000-CUSCINETTO A RULLINI NKS32-XL
Needle roller bearings NKS, heavy series
Punti di forza
Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 110 g |
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 43500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore