0506616120000-CUSCINETTO A RULLINI NA4917-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4917-XL
Rubix:160000000399173
Produttore:0506616120000
EAN:4012802702385
0506616120000-CUSCINETTO A RULLINI NA4917-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506616120000-CUSCINETTO A RULLINI NA4917-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x120x120 mm
Peso1247 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza35 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r237000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr125000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
150,77 IVA esclusa
/ Unità
183,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore