0507441780030-CUSCINETTO A RULLINI NA6905-XL-C3

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6905-XL-C3
Rubix:160000000399217
Produttore:0507441780030
EAN:4012802702736
0507441780030-CUSCINETTO A RULLINI NA6905-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507441780030-CUSCINETTO A RULLINI NA6905-XL-C3


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Needle roller bearing NA69..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Seriena69..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Codice doganale84824000
€ 39,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione