0007910080968-ASTUCCIO A RULLINI HK3018-RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3018-RS-L271
Rubix:160000000399520
Produttore:0007910080968
EAN:4012802609103
0007910080968-ASTUCCIO A RULLINI HK3018-RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007910080968-ASTUCCIO A RULLINI HK3018-RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3290

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza18 mm
Seriehk..-rs
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17200 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
6,80 IVA esclusa
/ Unità
8,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore