0507537110000-CUSCINETTO A RULLINI NK20/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK20/20-XL
Rubix:160000000399012
Produttore:0507537110000
EAN:4012802733587
0507537110000-CUSCINETTO A RULLINI NK20/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507537110000-CUSCINETTO A RULLINI NK20/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x28x28 mm
Peso35 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
12,23 IVA esclusa
/ Unità
14,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore