CUSCINETTO A RULLINI RNA 4906.2RS

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 4906.2RS
Rubix:999190400001534
Produttore:21310
EAN:7316577015082
CUSCINETTO A RULLINI RNA 4906.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 4906.2RS


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x47x47 mm
Peso69 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r32 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23,3 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
48,54 IVA esclusa
/ Unità
59,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione