0507532580000-CUSCINETTO A RULLINI NK8/12-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK8/12-TV-XL
Rubix:160000000398991
Produttore:0507532580000
EAN:4012802733303
0507532580000-CUSCINETTO A RULLINI NK8/12-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507532580000-CUSCINETTO A RULLINI NK8/12-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x15x15 mm
Peso9 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza12 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento27000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4450 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
7,96 IVA esclusa
/ Unità
9,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore