CUSCINETTO A RULLINI NKIS 50

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIS 50
Rubix:999190200021777
Produttore:14380
EAN:7316577710406
CUSCINETTO A RULLINI NKIS 50

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIS 50


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x80x80 mm
Peso518 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza28 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r104 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62,7 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
74,88 IVA esclusa
/ Unità
91,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione