0507537030000-CUSCINETTO A RULLINI NK20/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK20/16-XL
Rubix:160000000399011
Produttore:0507537030000
EAN:4012802869170
0507537030000-CUSCINETTO A RULLINI NK20/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507537030000-CUSCINETTO A RULLINI NK20/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x28x28 mm
Peso27 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
10,65 IVA esclusa
/ Unità
13,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore