0000591960000-ASTUCCIO A RULLINI HK1212-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1212-B
Rubix:160000000399415
Produttore:0000591960000
EAN:4012801026864
0000591960000-ASTUCCIO A RULLINI HK1212-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000591960000-ASTUCCIO A RULLINI HK1212-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x18x18 mm
Peso9 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,33 IVA esclusa
/ Unità
4,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione