Riferimenti
Koyo:AX4565
Rubix:160000000394367

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX4565
Contropiastra in acciaio per cuscinetti.
Punti di forza
Contropiastra integrata su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
| Serie | ax4565 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione