0007011730000-CUSCINETTO A RULLINI NKS37

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS37
Rubix:160000000399102
Produttore:0007011730000
EAN:4012802060058
0007011730000-CUSCINETTO A RULLINI NKS37

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007011730000-CUSCINETTO A RULLINI NKS37


Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x52x52 mm
Peso128 g
Diametro interno37 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 29,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione