CUSCINETTO A RULLINI NKI 90/36

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 90/36
Rubix:999190200021265
Produttore:14325
EAN:7316570990461
CUSCINETTO A RULLINI NKI 90/36

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 90/36


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x120x120 mm
Peso1090 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza36 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
280,93 IVA esclusa
/ Unità
342,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione