0000592260000-ASTUCCIO A RULLINI HK1712-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1712-B
Rubix:160000000399424
Produttore:0000592260000
EAN:4054362393016
0000592260000-ASTUCCIO A RULLINI HK1712-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000592260000-ASTUCCIO A RULLINI HK1712-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x23x23 mm
Peso12 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,67 IVA esclusa
/ Unità
4,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore